Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie farblos 25m x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschutzfolie farblos 25m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 25m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 25m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 25m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 25m x 40cm
Artikel-Nr.:
     C5356-7388
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7388
EAN/GTIN:
     4008705073882
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen. Der perfekte Schutz für alle Bücher.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Breite:
40
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
Buchschutzfolie farblos
Werkstoff:
PP
Länge:
2500
Produkttypbezeichnung:
Folie
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschutzfolie farblos
Herstellerprodukttyp:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,05* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.