Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie farblos 50m x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschutzfolie farblos 50m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 50m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 50m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 50m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 50m x 40cm
Artikel-Nr.:
     C5356-7389
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7389
EAN/GTIN:
     4008705073899
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen. Der perfekte Schutz für alle Bücher.
Weitere Informationen:
Breite:
40
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Farbe:
transparent
Produkttypbezeichnung:
Folie
selbstklebend:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buchschutzfolie farblos
Länge:
500
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschutzfolie farblos
Herstellerprodukttyp:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 7,97* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.