Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/rot
Heftschoner PP A5 gedeckt/rot
Heftschoner PP A5 gedeckt/rot
Heftschoner PP A5 gedeckt/rot
Heftschoner PP A5 gedeckt/rot
Heftschoner PP A5 gedeckt/rot
Artikel-Nr.:
     C5356-7422
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7422
EAN/GTIN:
     4008705074223
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Breite:
15.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Höhe:
21.6
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner rot
Artikelbezeichnung:
Heftschoner rot
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.