Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A5 gedeckt/dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C5356-7423
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7423
EAN/GTIN:
     4008705074230
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Höhe:
21.6
Farbe:
dunkelblau
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
15.2
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner dunkelblau
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner dunkelblau
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.