Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz
Heftschoner PP A5 gedeckt/schwarz
Artikel-Nr.:
     C5356-7429
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7429
EAN/GTIN:
     4008705074292
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP-Folie
Breite:
10.5
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Zertifikat/Zulassung:
keine
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Farbe:
schwarz gedeckt
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner schwarz
Höhe:
14.8
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A5
Artikelbezeichnung:
Heftschoner schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,292*
€ 0,347
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.