Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/rot
Heftschoner PP A4 gedeckt/rot
Heftschoner PP A4 gedeckt/rot
Heftschoner PP A4 gedeckt/rot
Heftschoner PP A4 gedeckt/rot
Heftschoner PP A4 gedeckt/rot
Artikel-Nr.:
     C5356-7442
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7442
EAN/GTIN:
     4008705074421
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner rot
Farbe:
rot
Höhe:
30.6
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Breite:
21.2
Artikelbezeichnung:
Heftschoner rot
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.