Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C5356-7443
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7443
EAN/GTIN:
     4008705074438
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Breite:
21.3
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner dunkelblau
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Farbe:
dunkelblau
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Höhe:
30.6
Artikelbezeichnung:
Heftschoner dunkelblau
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.