Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/braun
Heftschoner PP A4 gedeckt/braun
Heftschoner PP A4 gedeckt/braun
Heftschoner PP A4 gedeckt/braun
Heftschoner PP A4 gedeckt/braun
Heftschoner PP A4 gedeckt/braun
Artikel-Nr.:
     C5356-7447
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7447
EAN/GTIN:
     4008705074476
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP
Höhe:
29.7
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner braun
Farbe:
braun gedeckt
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
21
Zertifikat/Zulassung:
keine
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Artikelbezeichnung:
Heftschoner braun
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.