Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau
Heftschoner PP A4 gedeckt/hellblau
Artikel-Nr.:
     C5356-7453
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7453
EAN/GTIN:
     4008705074537
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
keine
Höhe:
29.7
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Breite:
21
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner hellblau
Farbe:
hellblau gedeckt
Werkstoff:
Polypropylen-Folie | PP
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner hellblau
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.