Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 transparent/farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 transparent/farblos
Heftschoner PP A4 transparent/farblos
Heftschoner PP A4 transparent/farblos
Heftschoner PP A4 transparent/farblos
Heftschoner PP A4 transparent/farblos
Artikel-Nr.:
     C5356-7490
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7490
EAN/GTIN:
     4008705074902
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner transparent/farblos
Breite:
21.2
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Werkstoff:
PP-Folie | Polypropylen-Folie
Farbe:
farblos | durchsichtig
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Höhe:
30.6
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner transparent/farblos
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.