| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-7566 Herst.-Nr.: 7566 EAN/GTIN: 4008705075664 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 20 x 30 cm, für 2 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 250 Hüllen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungsmenge: | 250 | Werkstoff: | PP | Artikelbezeichnung: | Fotophan Fotosichthüllen 20x30 cm hoch weiß 250 Hüllen | Breite: | 200 | Höhe: | 300 | Verpackung: | Karton | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Anzahl der Fotos je Hülle: | 2 | Ausführung des Inhalts (Packung): | 250 x 7566 | Herstellerproduktbezeichnung: | Fotophan Fotosichthüllen 20x30 cm hoch weiß 250 Hüllen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |