Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 9x13 cm quer weiß 10 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotophan Fotosichthüllen 9x13 cm quer weiß 10 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 9x13 cm quer weiß 10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     832B-125541
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7584
EAN/GTIN:
     4008705075848
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
herma fotohüllen
fotohüllen
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 9 x 13 cm quer, für 6 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 10 Hüllen für 60 Fotos
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Anzahl der Fotos je Hülle:
6
Höhe:
297
geeignete Abmessung des Fotos:
9x13 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsetiketten
weichmacherfrei:
Ja
Breite:
230
geeign. Abmessung des Fotos:
9x13 quer
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Verpackung:
Schachtel
Herstellerproduktbezeichnung:
Fotophan
Packungsmenge:
1
Herstellerprodukttyp:
Foto-Sichthüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,49*
€ 5,55*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,47*
€ 5,57*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,61*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 5,67*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.