Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, Ø 40 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     1682-129111203
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8023
EAN/GTIN:
     4008705080231
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
witterungsbeständig:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Durchmesser:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklar
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
40
Flächenmasse des Papiers:
100
Höhe des Blattes:
297
Herstellerproduktbeschreibung:
Korrektur-/Abdecketiketten A4, 48,3 x 16,9 mm
Höhe des Etiketts:
40
Herstellerproduktbezeichnung:
Video-Etiketten A4
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
375
25
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 0,7584*
€ 1,1384*
13 Tage
325
25
pro Blatt
€ 6,29*
ab € 0,8816*
€ 1,3016*
25
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 0,9044*
€ 1,4216*
1 Tag
175
25
pro Blatt
Frei Haus
ab € 0,9856*
€ 1,446*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Blatt
€ 2,90*
ab € 1,1016*
€ 1,5816*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Blätter
€ 1,1384*
€ 1,3547
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,9984*
€ 1,1881
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,9784*
€ 1,1643
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,9684*
€ 1,1524
pro Blatt
ab 20000 Blätter
€ 0,7584*
€ 0,9025
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter
Mindestbestellmenge: 25 Blätter ( entspricht € 28,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.