Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, rot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8122
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8122
EAN/GTIN:
     4008705081221
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Beschreibung der Besonderheiten:
rot
Höhe:
48.40
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
101.60
Produktverwendung:
Produktauszeichnung | individuell
Anzahl der Bahnen:
1
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papie | holzfreies Schreibpapier
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Trägerpapiers:
125
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,01389* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,48*
€ 44,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.