Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8163
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8163
EAN/GTIN:
     4008705081634
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Farbe:
weiß
Anzahl der Bahnen:
1
Breite des Trägerpapiers:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
48.40
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Breite:
101.60
Produktverwendung:
individuell
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,55*
€ 27,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,56*
€ 27,75*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,59*
€ 27,92*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,24*
€ 29,88*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,01028* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.