Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, grün, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, grün, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, grün, permanent haftend
1
Artikel-Nr.:
     1682-129041560
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8185
EAN/GTIN:
     4008705081856
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Breite des Trägerpapiers:
111
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
35.70
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
Breite:
88.90
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Farbe:
weiß | grün
Produktverwendung:
individuell
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,38*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,83*
€ 24,42*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,77*
€ 24,44*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,86*
€ 24,60*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,17*
€ 26,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00883* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.