Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 101,6 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 101,6 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8212
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8212
EAN/GTIN:
     4008705082129
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Breite des Trägerpapiers:
125
Höhe:
35.70
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
individuell
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Anzahl der Etiketten je Packung:
4000
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Breite:
101.60
wieder ablösbar:
Nein
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 26,39*
€ 34,95*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,31*
€ 34,96*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 26,24*
€ 35,01*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 26,57*
€ 35,23*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 37,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,0066* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.