Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 275 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 275 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 275 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 275 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8334
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8334
EAN/GTIN:
     4008705083348
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Strapazierfähige Schilder aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, besonders stark haftend. Ideal für individuell gestaltete Hinweis- und Warnschilder, Schaufensteraufkleber oder stark beanspruchte Etikettierungen. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
190
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe:
275
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 275 mm, weiß, extrem stark haftend
Flächenmasse des Papiers:
217
Breite des Etiketts:
190
Höhe des Etiketts:
275
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,76* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.