Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEW-821DAP v1.0R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEW-821DAP v1.0R
TRENDnet TEW-821DAP v1.0R
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1025
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-821DAP
EAN/GTIN:
     710931130577
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Hochleistungsfähiger AC1200 PoE Access Point - Wireless AC Wave 2 MU-MIMO Technologie - AC1200: Simultane 867 Mbit/s Wi-Fi AC + 300 Mbit/s Wi-Fi N

Trendnet TEW-821DAP v1.0R. Datenübertragungsrate (Maximum): 1000 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Wi-Fi Datenrate (max): 867 Mbit/s. Management-Protokolle: SNMP v1/v3. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS. Antennentyp: Internal, Antenne Zunahmeniveau (max): 4 dBi. Stromverbrauch (typisch): 9,6 W, Ausgang Spannung: 12 V, Ausgangsstrom: 1 A

Der hochleistungsfähige AC1200 Dual Band Wireless PoE Access Point von TRENDnet, Modell TEW-821DAP, unterstützt die Modi Access Point (AP), Client, Wireless Distribution System (WDS) AP, WDS Bridge, WDS Station und Repeater. Er erstellt simultan 867 Mbps Wi-Fi AC und 300 Mbps Wi-Fi N Netzwerke. Das inbegriffene Windows-basierte Softwaredienstprogramm verwaltet mehrere TEW-821DAP und reduziert die Zeit für Wi-Fi Verwaltung und Fehlersuche. Er bietet fortschrittliche Zugriffskontrolle, QoS, Verkehrsmanagement und Bandbreitenkontrolle und unterstützt Captive Portal. Das niedrige Profil passt sich gut an die meisten Umgebungen an und eine Befestigungsplatte erleichtert die Installation. Access Point Flexibilität Simultane 867 Mbps Wi-Fi AC und 300 Mbps Wi-Fi N Netzwerke in Kombination mit AP, Client, WDS und Repeater Modi unterstützen verschiedene Anwendungen. Zentrale Verwaltung Das inbegriffene Windows-basierte Softwaredienstprogramm verwaltet mehrere TEW-821DAP und reduziert die Zeit für Wi-Fi Verwaltung und Fehlersuche. Einfache Installation Spart Zeit und Kosten bei der Installation an entlegenen Orten mit Gigabit Power over Ethernet (PoE) und einer praktischen Befestigungsplatte.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
grau
IEEE Standard:
IEEE 802.11ac
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
Maximale Datenübertragungsrate:
1.2 Gbit/s
Höhe:
44 mm
Breite:
163 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
372 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.926 kg
Bruttogewicht:
0,926
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: PoE Controller, trendnet accesspoint, access point, WEP, SNMP v1/v3, WPA, WirelessAccessPoint, WPA2-RADIUS, WLANBasisstation, Internal, wlanbridge, DSSS, 2.412 – 2.472, 0 - 95%, Trendnet TEW-821DAP v1.0R, WPA2-PSK, wlanaccesspoint
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.