Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S16DG Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S16DG Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S16DG Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1049
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S16Dg
EAN/GTIN:
     710931610208
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

GREENnet-Technologie reduziert Stromverbrauch um bis zu 70% - 16 x Gigabit RJ-45 Ports - Stabiler Metall-Desktop-Switch

Trendnet TEG-S16DG. Switch-Typ: ungemanaged. Datenrate: 10/20/100/200/2000, Max. Datenübertragungsrate: 2 Gbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: CSMA/CD. Stromverbrauch (typisch): 20 W

16-facher GREENnet-Gigabit-Switch- GREENnet-Technologie reduziert Stromverbrauch um bis zu 70%- 16 x Auto-MDIX Gigabit RJ-45-Ports- Robuster Desktop-Switch aus Metall mit integriertem Netzteil- Weiterleitungsrate von 32 GBit/sDer kompakte 16-fache GREENnet-Gigabit-Switch (TEG-S16DG) zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite, Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus und reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70%.Die GREENnet-Technologie regelt die Spannung automatisch nach Bedarf, so dass erhebliche Mengen an Energie gespart werden können. Die integrierte GREENnet-Technologie ist sofort funktionsfähig und braucht nicht erst eingerichtet zu werden.Mit Hilfe der Gigabit-Geschwindigkeit und einer Umschaltrate von 32 GBit/s im Vollduplexmodus können Sie die Effizienz Ihres Büros erheblich steigern und alle Engstellen im Netzwerk beseitigen. Das integrierte Netzteil reduziert den Kabelbedarf und die Diagnose-LEDs helfen bei Behebung von Netzwerkproblemen. Dieser aus Metall bestehende, robuste Umschalter lässt sich per Plug&Play installieren und bietet sofort eine zuverlässige Netzwerkverbindung in hoher Geschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
125.8 mm
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
1.664 kg
Bruttogewicht:
1,664
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Trendnet TEG-S16DG, Gigabitswitch, LAN, ungemanaged, 0 - 40 °C, Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch, 280 x 180 x 44 mm, 10/20/100/200/2000, Schwarz, verkabelt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
ETH-11MK
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.