Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS10D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 10KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS10D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 10KM
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1080
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS10D3
EAN/GTIN:
     710931610277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

mit TEG-MGBS10D5 oder kompatiblen Modul verwenden - LC-Simplex-Stecker - Glasfasermodus mit doppelter Wellenlänge

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS10D3 muss mit einem TEG-MGBS10D5 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6,2 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFP-Schnittstelle.

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS10D3 muss mit einem TEG-MGBS10D5 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6,2 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFP-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Transceiver-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBS10D3, Anleitung zur Schnellinstallation
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
26.9 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, EthernetModul, LC, 0 - 85%, 0 - 70 °C, GBICModul, Trendnet TEG-MGBS10D3, SFP, IEEE 802.3z, -40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.