Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TV-SS1 Video Surveillance Yard Sign


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TV-SS1 Video Surveillance Yard Sign
TRENDnet TV-SS1 Video Surveillance Yard Sign
TRENDnet TV-SS1 Video Surveillance Yard Sign
TRENDnet TV-SS1 Video Surveillance Yard Sign
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1135
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TV-SS1
EAN/GTIN:
     710931110678
Suchbegriffe:
IPKameraZubehör
IPNetzwerkkameraZubehör
Abschreckung
IPCamZubehör

Mit dem Aufstellen des TRENDnet Videoüberwachungsschilds für den Vorgarten, Modell TV-SS1, tragen Sie effektiv dazu bei, Kriminelle davon abzuschrecken, Ihr Eigentum ins Visier zu nehmen.

Das bunte Schild für den Außenbereich enthält einen soliden Pfahl und vier zusätzliche Fensteraufkleber. Schützen Sie Ihr Heim oder Ihr Geschäft, indem Sie potenzielle Eindringlinge wissen lassen, dass Ihr Eigentum überwacht wird.

  • Abschreckung gegen Diebstahl und Vandalismus
  • Buntes, wetterfestes Schild aus PVC
  • Verstärkter Pfahl
  • Vier Fensteraufkleber im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
schwarz
Gewicht:
105.03 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.