Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-G80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1187
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G80
EAN/GTIN:
     710931160338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

8 x Gigabit Ethernet Ports - 16 Gbps Schaltkapazität - Gehärteter Metall-Switch der Schutzklasse IP30

8 x Gigabit Ethernet Ports
16 Gbps Schaltkapazität
Gehärteter Metall-Switch der Schutzklasse IP30
Enthält DIN-Schiene und Wandhalterung
Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
Alarm bei Stromausfall
Netzteil separat erhältlich (Modell TI-M6024)

Der TI-G80 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter DIN-Rail Switch der Schutzklasse IP30 mit gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Bedingungen geeignet ist. Er bietet 8 Gigabit-Ports und eine Schaltkapazität in Höhe von 16 Gbps. Duale redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI-M6024) und ein Alarm bei Stromausfall unterstützen Anwendungen, die null Ausfallzeit erfordern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-G80 Schnellinstallationsanleitung Abnehmbare Klemmleis...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
6
Sonstige Anschlüsse:
6-polige Klemmleiste (abnehmbar)
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
143 x 104 x 36 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
143 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.818 kg
Bruttogewicht:
0,818
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenhalter, 10BASE-T, 8000 Eintragungen, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Industrie, hutschienenmontage, ungemanaged, 16 Gbit/Sek, Netzwerk, industrialethernet, IndustrialNetworking, L2, Trendnet TI-G80, 1000BASE-T, 100BASE-TX, dinrail
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.