Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-PG80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-PG80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-PG80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-PG80 8-Port Gehärteter Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1190
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG80
EAN/GTIN:
     710931160352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

8 x Gigabit PoE+ Ethernet Ports - Bis zu 200 Watt Voll-PoE+ Gesamtleistung - 16 Gbps Schaltkapazität

8 x Gigabit PoE+ Ethernet Ports
Bis zu 200 Watt Voll-PoE+ Gesamtleistung
16 Gbps Schaltkapazität
Gehärteter Metall-Switch der Schutzklasse IP30
Enthält DIN-Schiene und Wandhalterung
Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
Alarm bei Stromausfall
Netzteil separat erhältlich (Modell TI-S24048)

Der TI-PG80 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter PoE+ DIN-Rail Switch mit gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Bedingungen geeignet ist. Er bietet 8 Gigabit PoE+ Ports (802.3at/802.3af) und eine PoE Gesamtleistung von bis zu 200 Watt. Duale redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI-S24048) und ein Alarm bei Stromausfall unterstützen Anwendungen, die null Ausfallzeit erfordern.

Der TI-PG80 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter PoE+ DIN-Rail Switch mit gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Bedingungen geeignet ist. Er bietet 8 Gigabit PoE+ Ports (802.3at/802.3af) und eine PoE Gesamtleistung von bis zu 200 Watt. Duale redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI-S24048) und ein Alarm bei Stromausfall unterstützen Anwendungen, die null Ausfallzeit erfordern. Voll-PoE+ Gesamtleistung Bietet bis zu 30 Watt PoE/PoE+ Leistung je Port (802.3at/802.3af) mit einer PoE-Gesamtleistung von bis zu 200 Watt Netzwerk-Ports 8 x Gigabit PoE+ Ethernet Ports DIN-Schiene/Wandhalterung Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und inbegriffener DIN-Schiene und Hardware zur Wandmontage Schaltkapazität 16 Gbps Schaltkapazität Redundante Stromversorgung Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz (Netzteil separat erhältlich: Modell TI-S24048) Alarm Alarm bei Ausfall der primären und/oder redundanten Stromversorgung Jumbo Frame Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung Extreme Temperaturen Gehärteter Switch ist geeignet für Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Elektromagnetische Störfestigkeit Erfüllt die Standards FCC Teil 15 Unterteil B Klasse A und CE EN 55022 Klasse A Zertifizierungen Geeignet für Informationstechnologieausrüstung (ITE) (EN55022/24) sowie industrielle, wissenschaftliche und medizinische Ausrüstung (ISM) (EN55011) Schock- und vibrationsfest Schock- (IEC 60068-2-27), Freifall- (IEC 60068-2-32), und Vibrationszertifizierung (IEC 60068-2-6) Erdungspunkt Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen Spannungsstößen

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-PG80 Schnellinstallationsanleitung Abnehmbare Klemmlei...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Sonstige Anschlüsse:
6-polige Klemmleiste (abnehmbar)
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
200 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
143 x 104 x 36 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
143 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
0.55 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.836 kg
Bruttogewicht:
0,836
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: trendnet poe switch 8 port, soho switch, soho-switch 8 port, Hutschienenhalter, PowerOverEthernetSwitches, IEEE 802.3ab, POESwitch, dinrail, 1000BASE-T, IEEE 802.3, industrialethernet, IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet (10/100/1000), IndustrialNetworking, LAN, L2, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, Schwarz, POEEthernetSwitch, Industrie, -40 - 75 °C, Trendnet TI-PG80, 100BASE-TX, POENetzwerkswitch, 10BASE-T, hutschienenmontage, Netzwerk
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 114,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.