Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-215i KVM Switch 2-port HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-215i KVM Switch 2-port HDMI
TRENDnet TK-215i KVM Switch 2-port HDMI
TRENDnet TK-215i KVM Switch 2-port HDMI
TRENDnet TK-215i KVM Switch 2-port HDMI
TRENDnet TK-215i KVM Switch 2-port HDMI
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1203
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-215i
EAN/GTIN:
     710931170108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

2-Port HDMI KVM Switch - Steuern von 2 Computern über eine einzigen Bedienpult - Kompatibel mit Displays, die über einen HDMI-Port verfügen - Unterstützt 1080p Voll-HD

Mit dem 2-Port HDMI KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-215i, können Sie zwei Computer (mit einem unbelegten HDMI-Port) über ein einziges Bedienpult kontrollieren. Ein Treiber muss nicht installiert werden, stecken Sie einfach die integrierten Kabel ein, um zwei Computer mit einem 1080p Voll-HD Display zu teilen. Der TK-215i unterstützt HDMIund 3,5 mm Analog-Audio und verfügt über einen ergonomischen Kippschalter zum Schalten zwischen Computern.

  • Steuern von 2 Computern über eine einzigen Bedienpult
  • Kompatibel mit Displays, die über einen HDMI-Port verfügen
  • Unterstützt 1080p Voll-HD
  • HDMI und 3,5 mm Analog-Audio
  • Voll integrierte Kabel
  • Ergonomischer Computer-Kippschalter
  • Keine CD-Installation
  • Bezieht Strom über USB – kein externer Netzadapter erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM) Switches
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TK-215i, Schnellinstallationsanleitung, CD-ROM (Hilfsprog...
Anzahl PCs:
2
PC: Monitor-Anschlüsse:
HDMI 1.3 (19-pin)
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB (Typ A)
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1080 60 Hz
Höhe:
28 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
58 mm
Gewicht:
350 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,536
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.05
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, trendnet kvm kabel, kvm kabel, kvm 2-fach, HDMI, maustastaturswitch, KVMSwitches, automatisch, monitorswitch, Switch, kvmswitcher, Switcher, KVMUmschalter, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch, kvmswitchbox, 2-Port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.