Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit
TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit
TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit
TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit
TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit
TRENDnet TK-407K KVM Switch 4-Port USB Kit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1206
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-407K
EAN/GTIN:
     710931304268
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

4-port KVM-Switch mit VGA- und USB - Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage/Rückmeldungen - Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen

Mit Hilfe des 4-Port USB-KVM-Switch-Satz können Sie vier PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie die 4 PCs unverzüglich nutzen können. Die Stromversorgung des Switch erfolgt über die KVM-Kabel, es ist also kein Netzteil erforderlich. Tastenkombinationen gestatten den sofortigen Zugriff auf die Umschaltung zwischen den Computern und die automatische Abfrage. Mit seiner Hot-Pluggability und akustischen Rückmeldungen ist der 4-Port USB-KVM-Switch die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

  • 4-port KVM-Switch mit VGA- und USB-Computeranschlüssen
  • Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage und akustischen Rückmeldungen
  • Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen
  • Unterstützt die meisten Betriebssysteme und modernsten Maustechnologien
  • Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

Mit Hilfe des 4-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie vier PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie die 4 PCs unverzüglich nutzen können. Die Stromversorgung des Umschalters erfolgt über die KVM-Kabel, es ist also kein Netzteil erforderlich. Tastenkombinationen gestatten den sofortigen Zugriff auf die Umschaltung zwischen den Computern und die automatische Abfrage. Mit seiner Hot-Pluggability und akustischen Rückmeldungen ist der 4-fache USB-KVM-Umschalter die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs. - 4-facher USB-KVM-Umschalter. - USB-Tastatur/Maus-Emulation mit 4 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel. - Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Optical Mouse, Logitech NetMouse u.a. - Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac. - Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536. - Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini. - Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung. - Tastenkombinationen, Drucktaste und Umschaltprogramm auf Windows-Basis. - Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows). - „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“. - Stromversorgung über USB-Schnittstelle. - 2 jahre begrenzte garantie.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TK-407, Anleitung zur Schnellinstallation, 2 Sätze USB-KV...
Anzahl PCs:
4
PC: Monitor-Anschlüsse:
VGA / SVGA HDB
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB (Typ A)
Max. Auflösung (nominell):
2048 x 1536
Höhe:
28 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
159 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.035 kg
Bruttogewicht:
1,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm switch 4-port, kvm, 4 port kvm, 2048 x 1536 Pixel, automatisch, keyboardvideomouseswitch, Blau, Trendnet TK-407K, kvmswitchbox, KVMSwitches, 0 - 40 °C, VGA, maustastaturswitch, KVMUmschalter, KVMSwitch, Switcher, monitorswitch, USB, kvmswitcher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.