Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-803R KVM Switch 8-Port USB/PS/2 Rack Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-803R KVM Switch 8-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-803R KVM Switch 8-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-803R KVM Switch 8-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-803R KVM Switch 8-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-803R KVM Switch 8-Port USB/PS/2 Rack Mount
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1212
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-803R
EAN/GTIN:
     710931304305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

8-Port Rackmount-KVM-Switch - Steuert bis zu 8 Computer oder Server - Der Konsolenanschluss unterstützt sowohl USB als auch PS/2 - Nur USB für PC-seitige Maus- und Tastaturanschlüsse

Mit Hilfe dieses 8-port USB-KVM-Switchs können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PCSeite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2- Anschlüsse. Der Switch ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 8-port USB-KVM-Switch ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

  • 8-port KVM-Switch mit VGA- und USB-Computeranschlüssen
  • Unterstützt USB- und PS/2-Verbindungen mit Konsolenport
  • Geräteüberwachung mit einstellbarer automatischer Abfrage und akustischen Rückmeldungen
  • Unterstützt die meisten Betriebssysteme und modernsten Maustechnologien

Mit Hilfe dieses 8-port USB-KVM-Switchs können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Switch ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 8-port USB-KVM-Switch ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Pcs.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TK-803R, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzteil (9 V...
Anzahl PCs:
8
PC: Monitor-Anschlüsse:
15-polige VGA HDB-Buchse
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB-(Typ A)/PS/2
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
407 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
1.83 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
2.709 kg
Bruttogewicht:
2,709
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.05
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm, kvm, 8 port kvm, 2048 x 1536 Pixel, Trendnet TK-803R 8-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch, kvmswitchbox, monitorswitch, Switcher, maustastaturswitch, PS/2, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitches, 1U, KVMSwitch, automatisch, kvmswitcher, 0 - 40 °C, VGA, KVMUmschalter, USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CU06
ab € 7,44*
Zubehör
Trendnet
TK-CU10
ab € 9,59*
Zubehör
Trendnet
TK-CU15
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.