Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-EX3 KVM Extension Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-EX3 KVM Extension Kit
TRENDnet TK-EX3 KVM Extension Kit
TRENDnet TK-EX3 KVM Extension Kit
TRENDnet TK-EX3 KVM Extension Kit
TRENDnet TK-EX3 KVM Extension Kit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1219
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-EX3
EAN/GTIN:
     710931304459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Dieser robuste KVM-Verlängerungssatz erlaubt die Benutzung von Tastatur, Maus und Monitor aus Entfernungen von bis zu 150 Metern. So brauchen Sie nicht mehr in den Netzwerkraum zu gehen und können bequem von Ihrem Büro aus arbeiten.

Wenn Sie den KVM-Verlängerungssatz mit einem KVMUmschalter von TRENDnet verbinden, können Sie mehrere Server von einem externen Standort aus ansteuern. Sie brauchen keine Software zu installieren. Verbinden Sie die Geräte einfach über die beiliegenden KVM-Kabel. Mit den praktischen Reglern auf der Vorderseite der externen Konsole (Empfangsgerät) können Sie die Verstärkung (Anpassung der Auflösung) und Entzerrung (Kontrastkorrektur) verändern. Die lokale und die externe Konsole lassen sich über Tastenkombinationen ansteuern. Die externe Konsole (Empfangsgerät) unterstützt Geräte mit PS/2- Tastatur und -Maus sowie Monitore mit einem VGA-Port. Die lokale Einheit (Sendegerät) unterstützt USB-, PS/2- und VGA-Verbindungen.

Dieser robuste KVM-Verlängerungssatz erlaubt die Benutzung von Tastatur, Maus und Monitor aus Entfernungen von bis zu 150 Metern. So brauchen Sie nicht mehr in den Netzwerkraum zu gehen und können bequem von Ihrem Büro aus arbeiten. Wenn Sie den KVM-Verlängerungssatz mit einem KVM-Umschalter von TRENDnet verbinden, können Sie mehrere Server von einem externen Standort aus ansteuern. Sie brauchen keine Software zu installieren. Verbinden Sie die Geräte einfach über die beiliegenden KVM-Kabel. Mit den praktischen Reglern auf der Vorderseite der externen Konsole (Empfangsgerät) können Sie die Verstärkung (Anpassung der Auflösung) und Entzerrung (Kontrastkorrektur) verändern. Die lokale und die externe Konsole lassen sich über Tastenkombinationen ansteuern. Die externe Konsole (Empfangsgerät) unterstützt Geräte mit PS/2-Tastatur und -Maus sowie Monitore mit einem VGA-Port. Die lokale Einheit (Sendegerät) unterstützt USB-, PS/2- und VGA-Verbindungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TK-EX3 Sender, TK-EX3 Empfänger, Mehrsprachige Installati...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
976.54 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
1.194 kg
Bruttogewicht:
1,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, trendnet kvm, kvm extender, 1600 x 1200 Pixel, kabel, kvmkabel, PS/2, Schwarz, Trendnet TK-EX3, anschlusskabel, stecker, 0 - 40 °C, VGA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.