Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TWG-431BR Gigabit Multi-WAN VPN Business Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TWG-431BR Gigabit Multi-WAN VPN Business Router
TRENDnet TWG-431BR Gigabit Multi-WAN VPN Business Router
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1331
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TWG-431BR
EAN/GTIN:
     710931301410
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router

Gigabit Multi-WAN VPN Business Router - Unterstützt Multi-WAN - Hohe Verfügbarkeit - IEEE 802.1Q Inter-VLAN Routing

Trendnet TWG-431BR. WAN Port: Ethernet (RJ-45), Mobilfunknetz (USB), USB-Version: 3.0 (3.1 Gen 1). Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x, Unterstützende WAN-Typ: NAT, Classical Routing. Antennentyp: Intern. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, VPN Unterstützung: SSL VPN Site-to-Site / Client-to-Site, IPsec VPN Site-to-Site / Client-to-Site, PPTP/L2TP VPN.... Produktfarbe: Schwarz, Formfaktor: 1U

  • Unterstützt Multi-WAN
  • Hohe Verfügbarkeit
  • IEEE 802.1Q Inter-VLAN Routing
  • WAN Lastausgleich- und Ausfallsicherungsmodi
  • SSL, IPsec, PPTP, und L2TP mit IPsec VPN Unterstützung
  • Webbrowser und Command Line Interface (CLI) Verwaltung
  • Fortschrittlicher Web-Inhalt-Filterungsdienst mit Router Limits™
  • Online Firmwarebenachrichtigung und-aktualisierung
  • QoS für VoIP und Media-Streaming
  • 5x Gigabit-Ports (Modi: 4 WAN-Ports / 1 LAN-Port oder 1 WAN-Port / 4 LAN-Ports)
  • 1x USB 3.0 Port (Backup- & Wiederherstellen-Konfiguration / Export-Logging)
  • 1x RJ-45 Konsolenanschluss
  • Rückstelltaste
  • LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Kabelrouter
Farbe:
schwarz
WLAN IEEE Standard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE ...
WiFi Standard:
IEEE 802.3u
Maximale Datenübertragungsrate:
900 Mbit/s
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44.5 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
185 mm
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.938 kg
Bruttogewicht:
1,938
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, vpn wlan router, wlan router, trendnet wlan router, IEEE 802.1Q, 31Gen1, Classical Routing, Trendnet TWG-431BR, IEEE 802.3, WirelessLANrouter, IEEE 802.3ab, WLANRouter, Mobilfunknetz, Ethernet, NAT, Intern, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, HTTPS, RJ-45, USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.