Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEW-808UBM Micro USB Adapter Dual Band Wireless AC1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEW-808UBM Micro USB Adapter Dual Band Wireless AC1200
TRENDnet TEW-808UBM Micro USB Adapter Dual Band Wireless AC1200
TRENDnet TEW-808UBM Micro USB Adapter Dual Band Wireless AC1200
TRENDnet TEW-808UBM Micro USB Adapter Dual Band Wireless AC1200
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1344
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-808UBM
EAN/GTIN:
     710931130782
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Der TRENDnet Micro AC1200 Wireless USB Adapter, Modell TEW-808UBM, verbindet ein Notebook oder einen Desktop Computer mit einem High-Speed WiFi AC oder WiFi N Netzwerk.

  • Schnell und einfach einzurichten
  • Ultrakompakter High-Speed WiFi AC1200 MU-MIMO Adapter
  • Upgraden Sie Ihr Notebook oder Ihren PC zu einem Wireless-AC
  • Dualband Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WiFi Netzwerke
  • WMM Quality of Service (QoS) Datenpriorisierung
  • Unterstützt Windows® und Mac® Betriebssysteme
  • Ultra-kompaktes Design: Mikro Design mit einer freigelegten Länge von nur 9mm

Der TRENDnet Micro AC1200 Wireless USB Adapter, Modell TEW-808UBM, verbindet ein Notebook oder einen Desktop Computer mit einem High-Speed WiFi AC oder WiFi N Netzwerk. Streamen Sie unterbrechungsfreie Videos, laden Sie Dateien herunter, spielen Sie Videospiele mit diesem ultra kompakten MU-MIMO Wireless AC Adapter. Wi-Fi Multimedia Servicequalität priorisiert Video, Audio und Gaming Datenverkehr.

Wi-Fi Leistung
Verbinden Sie Ihr Notebook mit einem High-Speed WiFi AC1200 Netzwerk, um Daten herunterzuladen, Spiele zu spielen, Videos zu streamen und für weitere Anwendungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
WLAN USB Stick
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEW-808UBM, CD-ROM (Treiber und Benutzerhandbuch), Anleit...
IEEE Standard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, I...
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
USB Adapter:
Stick
WLAN (Mbit/s):
AC1200 bis zu 867 Mbit/s
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
Maximale Datenübertragungsrate:
1.2 Gbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Frequenz:
2,4 und 5 GHz
Verschlüsselung:
64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AE...
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Betriebssysteme:
Windows 10, 8.1, 8, 7 Mac OS 10.9 – 10.12
Abmessungen (HxBxT):
20x15x7mm
Höhe:
20 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
7 mm
Gewicht:
2 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: micro usb netzwerkadapter, usb netzwerk adapter, WLANNetzwerkAdapter, AC1200, USB, Adapter, WLANAdapter, WirelessLANAdapter, WLANKarte, Wireless, Micro
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.