Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-PGSFP Medien Konverter SFP PoE powered


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TFC-PGSFP Medien Konverter SFP PoE powered
TRENDnet TFC-PGSFP Medien Konverter SFP PoE powered
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1394
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-PGSFP
EAN/GTIN:
     710931504743
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Gigabit PoE PD SFP Glasfaser-Medienkonverter

  • 1 x 100/1000BASE-T PoE Eingang
  • 1 x 100/1000BASE-SX/LX SFP-Slot
  • Stromversorgung über PoE – kein Netzteil erforderlich
  • SFP-Slot unterstützt Multimodus- oder Einzelmodus-Module
  • Unterstützt Link Fault Pass-Through (LFPT)
  • Unterstützt Jumbo Frame (9 KB)

Der Gigabit PoE PD SFP Glasfaser-Medienkonverter von TRENDnet, Modell TFC-PGSFP, konvertiert 100/1000BASE-T Kupfer-Ethernet zu 1000BASE-SX/LX Glasfaser SFP Medien und umgekehrt. Die Stromversorgung des TFC-PGSFP erfolgt bequem über PoE-Switch oder Injektor, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Der Konverter verfügt über einen Gigabit-PoE-Eingang für Strom und Daten sowie einen SFP-Steckplatz, der sowohl Multimode- (SX) als auch Single-Mode (LX) SFP-Module unterstützt. Der SFP-Steckplatz bietet sowohl Fast-Ethernet- als auch Gigabit-SFP-Module und damit weitere Flexibilität bei der Installation.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TFC-PGSFP Anleitung zur Schnellinstallation
RJ-45 Port (Mbit/s):
100/1000
Fiber Port (Mbit/s):
1
Anzahl Ports RJ-45:
1
Technische Besonderheiten:
Stromversorgung über PoE
Höhe:
23 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.259 kg
Bruttogewicht:
0,259
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.20
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkonverter, FastEthernetConverter, EthernetConverter, LAN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBS10
ab € 15,36*
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBS40
ab € 38,24*
Zubehör
Trendnet
TEG-MGBSX
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.