Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K50C6 Keystone Jack, Cat6, 50er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-K50C6 Keystone Jack, Cat6, 50er-Pack
TRENDnet TC-K50C6 Keystone Jack, Cat6, 50er-Pack
TRENDnet TC-K50C6 Keystone Jack, Cat6, 50er-Pack
TRENDnet TC-K50C6 Keystone Jack, Cat6, 50er-Pack
TRENDnet TC-K50C6 Keystone Jack, Cat6, 50er-Pack
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1398
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K50C6
EAN/GTIN:
     710931401547
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
trendnet patchpanel
patchpanel

Der Cat6 Keystone-Buchsen 50-er Pack von TRENDnet, Modell TC-K50C6, enthält fünfzig Cat6 Keystone-Buchsen zur Verwendung mit dem leeren Keystone Patch Panel TC-KP24 von TRENDnet.

  • 50er-Pack Cat6 werkzeuglose Keystone-Buchsen
  • 90° Winkelanschlussdesign
  • Cat6 für stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit- und 10G-Switches
  • Kompatibel mit Cat5, Cat5e, und Cat6 Kabeln
  • Farbcodierte Beschriftung für die T568B-Verdrahtung
  • Vergoldete Kontakte zur Verbesserung der Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Verwendung mit leerem TC-KP24 Keystone Patch Panel (separat erhältlich)

Der Cat6 Keystone-Buchsen 50-er Pack von TRENDnet, Modell TC-K50C6, enthält fünfzig Cat6 Keystone-Buchsen zur Verwendung mit dem leeren Keystone Patch Panel TC-KP24 von TRENDnet. Jede Keystone-Buchse bietet bis zu 10 Gbit/s Geschwindigkeiten über 55 m (180 Fuß) Cat6 Ethernet-Verkabelung. Diese Cat6 Keystone-Buchsen zeichnen sich durch ein praktisches, werkzeugloses Design mit Drahttrennung für einen einfachen Kabelanschluss aus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TC-K25C6 x50, Kabelbinder x50, Schnellinstallationsanleitung
Anzahl Ports:
1
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Cat5e, Keystone, Cat5, Cat6, TC-KP24, PatchPanel, Verdrahtung, Kabel, T568B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.