Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
TRENDnet TC-K06C6A Keystone Jack, Cat6A, 6er-Pack
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1399
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K06C6A
EAN/GTIN:
     710931401554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
trendnet patchpanel
patchpanel

Geschirmte Cat6A Keystone-Buchsen, 6er-Pack - Zur Verwendung mit TC-KP24S geschirmtem leerem Keystone Patch Panel

  • 6er-Pack Cat6A werkzeuglose Keystone-Buchsen
  • 180° Winkelanschlussdesign
  • Cat6A für stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit- und 10G-Switches
  • Kompatibel mit Cat5e, Cat6, und Cat6A Kabeln
  • Farbcodierte Beschriftung für T568A und T568B Schaltpläne
  • Vergoldete Kontakte zur Verbesserung der Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Zur Verwendung mit TC-KP24S geschirmtem leerem Keystone Patch Panel (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TC-K06C6A x6, Kabelbinder x6, Schnellinstallationsanleitung
Anzahl Ports:
1
Höhe:
17 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
156 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.173 kg
Bruttogewicht:
0,173
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Cat5e, Cat6, Keystone, PatchPanel, Cat6A, TC-KP24S, Kabel, Buchsen, T568A, T568B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.