Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD10 KVM Kabel Kit 3m DVI-I USB Audio
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1409
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CD10
EAN/GTIN:
     710931170160
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Kabel
Adapter Klinke

3m DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset

  • Kompatibel mit TK-232DV KVM Switch
  • DVI-I Kabelschnittstelle
  • USB-Kabel für Maus- und Tastaturanschlüsse
  • 3,5-mm-Kabel für Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse

Das 3m DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset, Modell TK-CD10, ist für den Anschluss eines DVI Computers an den TRENDnet TK-232 KVM Switch konzipiert. Das Kabelset besteht aus einer USB-Maus/Tastatur, DVI-I und 3,5-mm-Audioanschlüssen für einen einzelnen Computer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Gewicht:
514.5 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.52 kg
Bruttogewicht:
0,52
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapter, Klinken Adapter, trendnet kvm kabel, kvm kabel, adapter dvi dvi, stecker, kabel, kvmkabel, anschlusskabel, KVM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.