Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TBW-110UB Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TBW-110UB Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter
TRENDnet TBW-110UB Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1501
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TBW-110UB
EAN/GTIN:
     710931503609
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter mit BR/EDR/BLE

  • Class I Bluetooth 5.0 100m
  • Supports Basic Rate (BR) und Enhanced Data Rate (EDR)
  • Supports Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) mit bis zu 3 Mbps
  • Supports Bluetooth Low Energy (BLE) mit bis zu 2 Mbps
  • kompatibel mit Bluetooth 2.0/2.1/3.0/4.2
  • Supports Windows
  • Stereo Audio support
  • Ultrakompaktes Design

Der Mikro-Bluetooth-5.0-USB-Adapter mit BR/EDR/BLE von TRENDnet, Modell TBW-110UB, verbindet einen Windows®-Computer mit Bluetooth®-Geräten, wie z. B. Tastaturen, Headsets und Mobilgeräten. Dieser kompakte Bluetooth-Adapter für den PC hat etwa die Größe eines Centstücks - ideal für Anwender, die ihn unterwegs mitnehmen müssen. Erleben Sie zuverlässige Bluetooth-Konnektivität der Klasse 1 über Entfernungen von bis zu 100 m mit hochwertiger Stereo-Audio-Unterstützung. Dieser Bluetooth-Adapter für den PC unterstützt Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) Geschwindigkeiten bis zu 3Mbps und Bluetooth Low Energy (BLE) Geschwindigkeiten bis zu 2Mbps.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
WLAN USB Stick
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TBW-110UB, Quick Installation Guide, CD-ROM (Drivers & Us...
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Bluetooth-Reichweite:
100 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Technische Besonderheiten:
Bluetooth® Low Energy (BLE), Unterstützt Bluetooth 5.0 Du...
Höhe:
7.1 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
17 m
Gewicht:
2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: bluetooth stick trendnet, adapter bluetooth, Adapter, Bluetoothadapter, Bluetooth, USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.