Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
TRENDnet TEG-S750 5-Port 10G Switch, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1507
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S750
EAN/GTIN:
     710931140705
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

Der 5-Port 10G-Switch von TRENDnet, Modell TEG-S750, bietet fortschrittliche Leistung mit hoher Bandbreite, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Der 10G-Switch TEG-S750 verfügt über fünf dedizierte 10G-Ports für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen mit einer Schaltkapazität von 100 Gbit/s. Mit seinem robusten, kompakten Metallgehäuse und dem lüfterlosen Design ist der 10G-Switch eine kostengünstige Switch-Lösung für 10-Gigabit-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen.

  • 5x 10G RJ-45 Ports
  • Unterstützt IEEE 802.3bz 2.5G/5G-BASE-T über Cat5e-Verkabelung (oder besser)
  • Unterstützt IEEE 802.3an 10G-BASE-T über Cat6a-Verkabelung (oder besser)
  • 100 Gbit/s Schaltkapazität
  • Lüfterloses Design für lautlosen Betrieb
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S750, Schnellinstallationsanleitung, Netzadapter (12 ...
Netzwerkstandard:
10 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10000
Anzahl Ports gesamt:
5
10 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
33 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
145 mm
Gewicht:
2330 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
1.322 kg
Bruttogewicht:
1,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, TEG-S750, Switch, Cat5e-Verkabelung, Netzwerkverbindungen, Gigabitswitch, Cat6a-Verkabelung, Unverwaltet, 10G-Switch, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, 10-Gigabit, Metallgehäuse, LAN, Lüfterlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.