Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K25C6BK Cat6 RJ-45 Keystone, 25er Pack schwarz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-K25C6BK Cat6 RJ-45 Keystone, 25er Pack schwarz, schwarz
TRENDnet TC-K25C6BK Cat6 RJ-45 Keystone, 25er Pack schwarz, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1510
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K25C6BK
EAN/GTIN:
     710931401691
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
trendnet patchpanel
patchpanel

Die Cat6-Keystone-Buchse - 25er-Pack, Modell TC-K25C6, von TRENDnet enthält fünfundzwanzig Cat6-Keystone-Buchsen zur Verwendung mit dem leeren Keystone-Patchpanel TC-KP24 oder TC-KP48 von TRENDnet. Jede Keystone-Buchse ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps über 55 m Cat6-Ethernet-Verkabelung. Diese Cat6-Keystone-Buchsen verfügen über ein praktisches werkzeugloses Design mit Kabeltrennung für einen einfachen Kabelanschluss.

  • 25er-Pack werkzeuglose Cat6-Keystone-Buchsen
  • 90°-Winkel-Anschlussdesign
  • Cat6-Unterstützung für den stabilen Anschluss an Kupfer-Gigabit- und 10G-Switche
  • Kompatibel mit Cat5-, Cat5e- und Cat6-Verkabelung
  • Farbcodierte Beschriftung für T568B-Verkabelung
  • Vergoldete Kontakte für verbesserte Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Verwendung mit TC-KP24 oder TC-KP48 leerem Keystone-Patchpanel (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
25x Cat6-Keystone-Buchsen schwarz, 25x Kabelbinder, Schne...
Anzahl Ports:
1
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
6 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.206 kg
Bruttogewicht:
0,206
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Cat5e, Keystone, Cat5, Cat6, TC-KP24, PatchPanel, Verdrahtung, Kabel, T568B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.