Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-M12 Modbus Gateway Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-M12 Modbus Gateway Industrial
TRENDnet TI-M12 Modbus Gateway Industrial
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1525
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-M12
EAN/GTIN:
     710931161656
Suchbegriffe:
Modbus-Gateway
Hutschienenhalter
Anschluss
serielles

Das industrielle Modbus-Gateway von TRENDnet, Modell TI-M12, bietet einen seriellen Anschluss und zwei Fast-Ethernet-Ports über Entfernungen von bis zu 100 m mit Cat5e-Verkabelung. Mit diesem industriellen Modbus-Gateway können Benutzer ein serielles Modbus-Gerät an ein Netzwerk anschließen.

  • 1x serieller Port, 2x Fast-Ethernet-Ports
  • Anschluss eines seriellen RS-232/RS-422/RS-485-Geräts, z. B. eines Modems, an ein Netzwerk
  • Unterstützt DHCP, bezieht automatisch eine IP-Adresse und fragt die IP-Adresse über das serielle Einstellungsprotokoll ab
  • Konfiguration über Web-Management oder Telnet
  • Auto-MDI/MDIX, RJ45-Anschluss mit 10/100Mbps
  • Baudrate der seriellen Schnittstelle von 50bps bis 921,6Kbps
  • Breiter Betriebstemperaturbereich -40° - 75° C
  • Metallgehäuse mit Schutzart IP30
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-M12, Schnellinstallationsanleitung, Abnehmbare Klemmle...
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
2
Fast Ethernet Ports RJ-45:
2
Sonstige Anschlüsse:
serieller (DB-9) Port
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
103 x 80 x 31mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
109 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
31 mm
Gewicht:
154 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.378 kg
Bruttogewicht:
0,378
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.