Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S591 9-Port Switch, Multi-Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S591 9-Port Switch, Multi-Gigabit
TRENDnet TEG-S591 9-Port Switch, Multi-Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1575
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S591
EAN/GTIN:
     710931141085
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

TEG-S591 Multi-Gig-Switch mit 9 Anschlüssen

  • 8x 2.5G RJ-45 Anschlüsse
  • 1x 10G RJ-45-Anschluss
  • Kompaktes lüfterloses Design eliminiert Geräusche
  • Wandmontierbar für flexible Installation
  • 60 Gbit/s Schaltkapazität
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform
  • Konform mit IEEE 802.3an (10 G)

Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie Verkehrsengpässe mit den zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Multi-Gigabit-Switches von TRENDnet. Dieser 2,5 G/10 G-Multigig-Switch ist mit 2,5 G RJ-45-Anschlüssen ausgestattet, die ultraschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s über Ihre bestehende Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Ein dedizierter 10 G RJ-45-Anschluss für eine ultraschnelle Netzwerkverbindung bietet eine kosteneffiziente Lösung für das Hinzufügen von 10 G-Link-Fähigkeiten zu jedem beliebigen SMB-Netzwerk. Das lüfterlose Design dieses Multi-Gigabit 2,5 G-/10 G-Switches senkt den Energieverbrauch und beseitigt störende Betriebsgeräusche. Die zuverlässigen Multi-Gigabit-Switches von TRENDnet sind kosteneffiziente Lösungen zur Steigerung des Durchsatzes in Ihrem Netzwerk.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S591, Schnellinstallationseinrichtung, Netzadapter (1...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
9
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
10 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
1
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
27 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
1.018 kg
Bruttogewicht:
1,018
Weitere Suchbegriffe: Gigabitswitch, LAN, Wandmontage, Multi-Gig-Switch, geräuschlos, neuheiten, Netzwerkswitch, brandnew, 9-Port, FastEthernetSwitch, TEG-S591, brandneu
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.