Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-14 WC Gel; 12x750 ml Flasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-27086601
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     27086601
EAN/GTIN:
     4016170708628
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Phosphorsäure
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-14 WC Gel
  • Auf Phosphatsäurebasis
  • Konzentriert
  • Angenehmer Duft
  • Löst Urinstein, Exkremente u.ä.
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-14 WC Gel ist ein konzentriertes, auf Phosphorsäure basierendes Reinigungsmittel, das hartnäckige Ablagerungen wie Rost, Kalk und Urinstein, sowie Schmutz und Exkremente entfernt. Es wird zur Reinigung von Toiletten- und Urinalschüsseln verwendet und hinterlässt dabei einen angenehmen Duft. Stark verdünnt eignet es sich zur Reinigung von säurebeständigen Oberflächen. Aufgrund seiner zähflüssigen Konsistenz haftet tru-lit C-14 WC Gel lange auf der Oberfläche und ermöglicht somit eine lange Einwirkzeit.
  • Anwendung: Toiletten- und Urinalschüsseln: Unverdünnt; Säurebeständige Oberflächen: 100 bis 200 ml/10 Liter Wasser.
  • Materialverträglichkeit: Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteinböden (z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Jura, Travertin) sowie Chrom und Edelstahl. Im Zweifel an kleiner, unauffälliger Stelle testen.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
rote Flüssigkeit
Geruch:
charakteristisch
Dichte:
1,05 g/cm³
pH-Wert:
1
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Sanitärbereich, WC Reiniger, WC Gel, Industriereiniger, Hotel, Gaststätte, Gastronomie, WC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Flaschen (ab € 3,83167* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,31*
€ 77,72
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,29*
€ 77,70
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 63,31*
€ 75,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 62,74*
€ 74,66
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 61,10*
€ 72,71
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,98*
€ 54,72
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Calvatis
77122401
ab € 30,14*
Sonstiges
Calvatis
77122600
ab € 3,30*
Sonstiges
Calvatis
75736404
ab € 24,00*
Sonstiges
Calvatis
75736602
ab € 22,04*
Sonstiges
Calvatis
27114600
ab € 49,71*
Sonstiges
Calvatis
77146402
ab € 24,63*
Sonstiges
Calvatis
77146602
ab € 28,56*
Sonstiges
Calvatis
75577402
ab € 44,39*
Sonstiges
Calvatis
75577603
ab € 72,47*
Sonstiges
Calvatis
75579403
ab € 41,20*
Sonstiges
Calvatis
75579604
ab € 5,73*
Sonstiges
Calvatis
75580409
ab € 42,94*
Sonstiges
Calvatis
75580603
ab € 33,04*
Sonstiges
Calvatis
75559403
ab € 81,43*
Sonstiges
Calvatis
75559604
ab € 35,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.