Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit R-25 Glas; 5 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5543-75051407
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75051407
EAN/GTIN:
     4016170505173
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reiniger
Reinigung
Reinigungsmittel
Universalreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit R-25 Glas
  • Universalreiniger für empfindliche Oberflächen
  • Glänzende und streifenfreie Oberflächen
  • Universell einsetzbar
  • Sparsam im Verbrauch
  • Anwendungsgebiete: tru-lit R-25 Glas ist ein universell einsetzbares Reinigungsmittel für alle empfindlichen, glatten Oberflächen wie Glas, Fensterrahmen, Spiegel, Marmor und Fliesen. tru-lit R-25 Glas reinigt schnell, schonend und gründlich. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fett und Nikotin werden entfernt. Das Produkt ist sparsam im Verbrauch und hinterlässt streifenfreie, glänzende Oberflächen.
  • Anwendung: tru-lit Glasreiniger wird auf die zu reinigenden Oberflächen unverdünnt und sparsam aufgetragen. Anschließend wird mit einem Tuch nachpoliert.
  • Materialverträglichkeit: Gebräuchliche Materialien sind gegenüber dem Produkt beständig.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, blaue Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Alkohol
Dichte:
0,99 g/cm³
pH-Wert:
11
Lagerung:
In geschlossenen Behältnissen zwischen +5°C und +25°C lagern, von Zündquellen fernhalten.
GHS:
keine Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,434* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75051602
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.