Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit LPR Mildalkalischer Schaum- und Fahrzeugreiniger; 24 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75196401
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75196401
EAN/GTIN:
     4016170519613
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
LKW-Reiniger
Lastwagenreiniger

Produktbeschreibung:

  • calgonit LPR
  • Mildalkalischer Universalreiniger
  • Hohe Reinigungskraft
  • Für alle Wasserhärten
  • Löst Öle, Fette und andere schwierige Verschmutzungen
  • Wirtschaftlich in der Anwendung
  • Anwendungsgebiete: calgonit LPR ist ein mäßig schäumendes mildalkalisches Flüssigprodukt zur Reinigung alkaliverträglicher Oberflächen in der Nahrungsmittel-, Milch- und Getränkeindustrie. Das Produkt eignet sich zur manuellen Anwendung und außerdem hervorragend als Sprüh- bzw. Hochdruckreiniger zur Außenwäsche von Transportfahrzeugen (Planen, Aufbauten) und Milchsammelwagen. Als Bodenreiniger, per Hand oder mittels Reinigungsmaschinen angewendet, entfernt calgonit LPR auch schwierige Verschmutzungen.
  • Anwendung: Manuelle Reinigung: 0,5-5%, kalt bis 40°C, Hochdruckreinigung: 5-20 % Vormischung (entsprechend 0,5 bis 1,0% an der Düse), kalt bis 80°C Sprüh- und maschinelle Bodenreinigung: 5-20%, kalt
  • Besondere Hinweise: Nach der Anwendung gründlich mit Wasser nachspülen. Produkt nicht auf empfindliche Flächen antrocknen lassen.
  • Materialverträglichkeit: Für Edelstahl, Baustahl und die meisten Kunststoffe geeignet. Bei empfindlichen Kunststoffen und lackierten Oberflächen muss die Verträglichkeit geprüft werden. Bei Aluminium erfolgt geringer Abtrag.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch:
schwach parfümiert
Dichte:
1,14 g/cm³
pH-Wert:
11,6
Lagerung:
+5°C bis+ 35°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, hochdruckreiniger konzentrat, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Fahrzeugreiniger, Alkalische Reinigung, Schaumreiniger, flüssig, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, Gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 24 Kilogramm (ab € 3,8775* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
72807421
ab € 18,68*
Ähnlich
Calvatis
75723400
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.