| |
|
| Artikel-Nr.: C5550-max303496 Herst.-Nr.: 303496 EAN/GTIN: 4902580730925 |
| |
|
| | |
| MAXELL Kinder Kopfhörer, rosa
Für Kinder entwickelt! Diese Kopfhörer und Ohrclips sind klein (genau passend für kleine Köpfe) und verfügen über einen Lautstärke-Schutz zum Schutz der Ohren Ihres Kindes, so dass Sie selbst bei voller Lautstärke beruhigt sein können, dass die Kopfhörer und Clips für Kinder nicht lauter als 90 dB sind.
Die Ohrpolster sind weich und leicht für ein bequemes Tragegefühl.
Merkmale:
Weiche Ohrstöpsel für zierliche Ohren Kontrollierte Lautstärkenregelung mit Voreinstellung auf 90 Dezibel Passend für alle Geräte mit 3,5 mm Kopfhörerbuchse 1,2 m Kabellänge Erhältlich in pink oder blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ear kopfhörer, Maxell, Handy, MP3Player, Diktiergerät, Ipod, Ipad |
| | |
| |