Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Artikel
MAXELL Ohrhörer CUPCAKES blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5550-max303593
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
max303593
EAN/GTIN:
4902580760137
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
MAXELL Ohrhörer CUPCAKES blau
Die leckeren Stereo Ohrstöpsel Cupcakes stellen eine frische und bunte Lösung zum Genuss Ihrer Lieblingsmusik dar. Geben Sie sich nicht mit herkömmlichen Kopfhörern zufrieden, - unsere frischen Cupcakes zeichnen sich nicht nur durch ein fröhliches Äußeres aus, sondern bieten gleichzeitig einen tollen Sound. Die Maxell Cupcakes funktionieren einwandfrei mit den meisten gängigen Musikgeräten und stellen ein wunderbare Idee für Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke dar.
- Sie sind perfekt geeignet für iPod, iPhone, iPad und die meisten anderen MP3-Geräte mit einem 3.5 mm Audioeingang.
- Frischen Sie Ihren Look mit einem lebendigen und fröhlichen Design auf.
- Die weichen Ohrstöpsel aus Silikon gewährleisten maximalen Tragekomfort.
Merkmale:
Spule 4.2mm
Impedanz 16ohms +-10%
Magnet Neodymium (NdFeB)
Film 0.009mm
Empfindlichkeit 90dB +/- 3dB (1kHz)
Kanalabweichung <3dB
Eingangsempfindlichkeit 3mW
Maximale Eingangsempfindlichkeit 5mW
Frequenzgang 20Hz - 20kHz
Stecker 3.5mm Klinken Stecker
Kabellänge 1.2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
3,5 mm
Kabellänge:
1,2 m
... >
Lager 1927
>
Maxell / TREVI
>
Kopf. /Ohrhörer
Weitere Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
3,5mm ohrhörer
,
in-ear kopfhörer
,
maxell ohrhörer
,
Ohrstöpsel
,
Klinke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen