Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Ohrhörer
>
Artikel
MAXELL Ohrhörer Juicy Tunes silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5550-max303597
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
max303597
EAN/GTIN:
4902580760250
Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Ohrhörer
MAXELL Ohrhörer Juicy Tunes silver
Die Kopfhörer Juicy Tunes stellen eine fröhliche und bunte Lösung zum Genuss Ihrer Lieblingsmusik dar. Erhältlich in vier lebhaften Farben, bieten die Juicy Tunes einen großartigen Sound und funktionieren perfekt mit fast allen MP3-Geräten wie zum Beispiel iPhones und Android Smartphones. Einfach einstecken und los geht es!
- Erhältlich in den frischen Farben Blau, Pink und Silber mit farblich abgestimmtem Kabel.
- Weiche Ohreinsätze aus Silikon gewährleisten eine optimale Passform und hohen Tragekomfort.
Merkmale:
Spule 5.6mm
Empfindlichkeit 100dB+/-3dB
Impedanz 16ohms +-10%
Treiber 10mm
Magnet Neodymium (NdFeB)
Film 0.006mm
Kanalabweichung <3dB
Eingangsempfindlichkeit 3mW
Maximale Eingangsempfindlichkeit 5mW
Frequenzgang 20Hz - 20kHz
Stecker 3.5mm Straight Plug
Kabellänge 1.2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
3,5 mm
Kabellänge:
1,2 m
... >
Lager 1927
>
Maxell / TREVI
>
Kopf. /Ohrhörer
Weitere Suchbegriffe:
3,5mm ohrhörer
,
in-ear kopfhörer
,
maxell ohrhörer
,
Ohrstöpsel
,
Klinke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAXELL Ohrhörer Juicy Tunes pink
Maxell
max303596
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen