Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
CD Rohlinge
>
CD-R
>
Artikel
MAXELL CD-R 80 52x speed, 700MB, 10er Spindel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5550-max624027
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
max624027
EAN/GTIN:
4902580501419
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MAXELL CD-R 80 52x speed, 700MB, 10er Spindel
Maxell CD-R läuft mit 52x Geschwindigkeit und hat Kapazität für 80 Minuten Inhalt. Diese Discs sind ideal zum Herunterladen von Musik oder für Daten geeignet.
Aufnahmekapazität bis zu 700MB
Kompatibel bis zu 52x Geschwindigkeit
Einseitig und passend zur Aufzeichnung von Daten, Text, Videos, Bildern, Fotos usw.
Die unveränderbare einmal beschreibbare CD ist ideal zur Archivierung wertvoller Dateien, sie ist haltbar und hält Sonnenlicht stand.
In 10er, 25er, 50er und 100er Packungsspindeln erhältlich. Auch erhältlich in Schrumpfverpackung oder im Schmuckkästchen
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit:
52 x
Kapazität:
700 MB
... >
Lager 1927
>
Maxell / TREVI
>
Datenträger CD/DVD/BD
Weitere Suchbegriffe:
CD-R
,
cd-r 700 mb 80 min spindel
,
maxell cd-r
,
cd-r
,
Spindel
,
52x
,
700MB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,53*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAXELL CD-R 80 52x speed, 700MB, 50er Spindel, bedruckbar
Maxell
max624006
ab € 8,09*
Ähnlich
MAXELL CD-R 80 XL 52x speed 700MB 25er Spindel bedruckbar
Maxell
max624017
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen