Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline 6LR61 1PK BLISTER, 9V Block, 1 St. Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5550-max723761
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     max723761
EAN/GTIN:
     4902580150259
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
MAXELL Alkaline 6LR61 1PK BLISTER, 9V Block, 1 St. Blister

Durch die explosionsartige Zunahme von Geräten mit hohem Stromverbrauch sind die Super Alkaline Batterien beliebt bei Geräten wie tragbare Radios, Handlampen, ferngesteuerte Fahrzeuge, MP3 Player und tragbare GPS Systeme.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D and 9V Batteriepackungen
Weitere Informationen:
Anzahl:
1 Stück
Spannung:
9 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maxell
774417.04.EU
ab € 0,58*
Sonstiges
Maxell
723671
ab € 0,67*
Sonstiges
Maxell
max774410
ab € 0,93*
Sonstiges
Maxell
723758
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.