Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1017799
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017799
EAN/GTIN:
     4012195449539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle zweilappig 16mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,774*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,37774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,534*
€ 58,94546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,854*
€ 58,13626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,164*
€ 54,93516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,364*
€ 52,79316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,214*
€ 50,23466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,774*
€ 44,95106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.