Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 32mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1017926
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017926
EAN/GTIN:
     4012195590170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle zweilappig 32mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,29*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,1229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.