Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1018705
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018705
EAN/GTIN:
     4012195912231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,005*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 5,4801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,005*
€ 326,06595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.